{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stopka ⌀ d1 | 32 mm | |
⌀ upnutia d2 | 16 mm | |
⌀ d4 | 37 mm | |
l1 | 69 mm | |
l2 | 10 mm | |
Druh produktu | Redukčné púzdro |
Číslo položky | 319428 32/16 | |
EAN/GTIN | 4045197781994 | |
Číslo výrobcu | 319428 32/16 |