{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | B | |
Stopka ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 25 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 40 | |
Druh produktu | Upínač nástrojov VDI |
Číslo položky | 319037 40 | |
EAN/GTIN | 4067263201243 | |
Číslo výrobcu | 319037 40 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Upínač nástrojov tvar B4 radiálne ľavé, krátke, Stopka ⌀ d1: 40mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
89,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
139,57 €
81,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
127,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
b1 | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
b2 | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm |
Tvar | B | B | B |
h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
h5 | 32,5 mm | 48 mm | 42,5 mm |
l1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
l2 | 44 mm | 44 mm | 44 mm |