{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | B | |
Stopka ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h5 | 42,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 40 | |
Druh produktu | Upínač nástrojov VDI |
Číslo položky | 319036 40 | |
EAN/GTIN | 4067263237730 | |
Číslo výrobcu | 319036 40 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Eco VDI držiak nástrojov, tvar B4 radiálne ľavé, krátke 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
127,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
139,57 €
81,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
89,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
b2 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
h1 | 25 | 25 | 25 |
h5 | 42,5 | 48 | 32,5 |
l1 | 22 | 22 | 22 |
l2 | 44 | 44 | 44 |
Stopka ⌀ d1 | 40 | 40 | 40 |