{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | B | |
Stopka ⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 20 | |
Druh produktu | Upínač nástrojov VDI |
Číslo položky | 319037 20 | |
EAN/GTIN | 4067263015369 | |
Číslo výrobcu | 319037 20 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Upínač nástrojov tvar B4 radiálne ľavé, krátke, Stopka ⌀ d1: 20mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
86,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
91,88 €
28,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
115,88 €
37,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
109,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
b1 | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 20 | VDI 20 | VDI 20 | VDI 20 |
h1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
h6 | 30 mm | 25 mm | 25 mm | 30 mm |
l2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Stopka ⌀ d1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Druh produktu | Upínač nástrojov VDI | Upínač nástrojov VDI | Upínač nástrojov VDI | Upínač nástrojov VDI |