Popis:
Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/4″, Počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximum (APMX) 0,472″, Počet flétny (NOF) 4, Celková délka (OAL) 6″, Shank Typ Weldon, Shank typ Weldon
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC): 1-1/4″
- Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/4″
- Smer rezu : Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT): 4
- Maximální hloubka rezu (APMX): 0.472″
- Pocet drážek (NOF): 4
- Funkcní délka (LF): 4.859″
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID): P290 ACKT 1204PDR-FW
- Celková délka (OAL): 6″
- Maximální úhel nábehu (RMPX): 1 Stupne
- Typ stopky: Weldon
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne