Popis:
Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 29 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet řezných těles (CICT) 4, délka řezu max (APMX) 12 mm, celková délka (OAL) 60 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 29 mm
- Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M16
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 32 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 4
- Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
- Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 25 mm
- Funkcní délka (LF) 35 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) P290 ACKT 1204PDR-F
- Celková délka (OAL) 60 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 1 Stupne
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne