SDN D100-0608-27-CALN12 Třístranné kotoučové frézy, s kazetami pro destičky LNET 12

Č. pol.: 3181194
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria TANGSLOT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3181194
EAN/GTIN 7291075182637
Číslo výrobcu 3181194
Číslo L L23980 2445

Popis

Popis:

Drážkové a kotoučové frézy, hloubka řezu, max (CDX) 25 mm, průměr řezu (DC) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 6, šířka řezu max (CWX) 8,2 mm, šířka řezu min. (CWN) 6 mm, počet řezných hran (NOF) 6, průměr náboje (DHUB) 42 mm, celková délka (OAL) 16 mm, EFF. Periferní počet řezných hran (ZEFP) 3

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální šírka rezu (CWX) 8.2 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 6 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 42 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 124508-TN
  • Celková délka (OAL) 16 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 3

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TANGSLOT" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka