Popis:
Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 50 mm, průměr řezu (DC) 160 mm, počet břitových destiček (CICT) 16, šířka řezu max. (CWX) 12 mm, šířka řezu min. (CWN) 10 mm, počet břitů (NOF) 16, průměr náboje (DHUB) 55 mm, celková délka (OAL) 14 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 8
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
- Maximální hloubka rezu (CDX) 50 mm
- Prumer rezu (DC) 160 mm
- Pocet rezných britu (CICT) 16
- Maximální šírka rezu (CWX) 12 mm
- Minimální šírka rezu (CWN) 10 mm
- Pocet drážek (NOF) 16
- Prumer dosedací plochy (DHUB) 55 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 126504-TN
- Celková délka (OAL) 14 mm
- Pocet rezacích britu (ZEFP) 8