Popis:
Drážkové a kotoučové frézy, hloubka řezu, max (CDX) 56,5 mm, průměr řezu (DC) 250 mm, počet řezných těles (CICT) 26, šířka řezu max (CWX) 12 mm, šířka řezu min. (CWN) 10 mm, počet řezných hran (NOF) 26, průměr náboje (DHUB) 132 mm, celková délka (OAL) 63 mm, EFF. Periferní počet řezných hran (ZEFP) 13
Charakteristika:
- Typ upínace C
- Maximální hloubka rezu (CDX) 56.5 mm
- Prumer rezu (DC) 250 mm
- Pocet rezných britu (CICT) 26
- Maximální šírka rezu (CWX) 12 mm
- Minimální šírka rezu (CWN) 10 mm
- Pocet drážek (NOF) 26
- Prumer dosedací plochy (DHUB) 132 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 125504-TN
- Celková délka (OAL) 63 mm
- Pocet rezacích britu (ZEFP) 13
- Použitelná délka (LU) 62.5 mm