Upínacie púzdro pre stopku MK 2/3

Č. pol.: 316240 2/3
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ / MK Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné pre č. 316200 2/40; 3/40
Dĺžka L 112 mm
40 mm
Vhodné pre Morse kužele MK3
Druh produktu Upínacie púzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 316240 2/3
EAN/GTIN 4045197318909
Číslo výrobcu P 12200

Popis

Použitie:

Na uchopenie do výmenného držiaka WB.
Na upnutie nástrojov so stopkou MK.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka