Upínacie púzdro pre stopku MK 2/4

Č. pol.: 316240 2/4
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné pre č. 316200 2/40; 3/40
Dĺžka L 135 mm
40 mm
Vhodné pre Morse kužele MK4
Druh produktu Upínacie púzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 316240 2/4
EAN/GTIN 4045197318916
Číslo výrobcu P 12210

Popis

Použitie:

Na uchopenie do výmenného držiaka WB.
Na upnutie nástrojov so stopkou MK.
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
    Typ / MK Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka