Upínacie púzdro pre stopku MK 4/4

Č. pol.: 316240 4/4
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné pre č. 316200 4/60
Dĺžka L 138 mm
60 mm
Vhodné pre Morse kužele MK4
Druh produktu Upínacie púzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 316240 4/4
EAN/GTIN 4045197318947
Číslo výrobcu P 14200

Popis

Použitie:

Na uchopenie do výmenného držiaka WB.
Na upnutie nástrojov so stopkou MK.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Typ / MK Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka