{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 702-4 | |
Vonkajší ⌀ A | 250 mm | |
Prietok E | 76 mm | |
Výška bez čeľustí H1 | 102 mm | |
Výška s čeľusťami H2 | 135 mm | |
Rozostupová kružnica F | 224 mm | |
⌀ centrovania B | 200 mm | |
Hĺbka centrovania C | 6 mm | |
Štvorhranný upínací kľúč K | 14 mm | |
Hmotnosť | 31 kg | |
Druh produktu | Kombinované štvorčeľusťové skľučovadlo |
Číslo položky | 315635 250 | |
EAN/GTIN | 5907412202839 | |
Číslo výrobcu | 354605030900 |