{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 702-4 | |
Vonkajší ⌀ A | 160 mm | |
Prietok E | 42 mm | |
Výška bez čeľustí H1 | 84 mm | |
Výška s čeľusťami H2 | 116 mm | |
Rozostupová kružnica F | 140 mm | |
⌀ centrovania B | 125 mm | |
Hĺbka centrovania C | 4 mm | |
Štvorhranný upínací kľúč K | 11 mm | |
Hmotnosť | 11 kg | |
Druh produktu | Kombinované štvorčeľusťové skľučovadlo |
Číslo položky | 315635 160 | |
EAN/GTIN | 5907412202815 | |
Číslo výrobcu | 354605010500 |