{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 702-4 | |
Vonkajší ⌀ A | 200 mm | |
Prietok E | 55 mm | |
Výška bez čeľustí H1 | 96 mm | |
Výška s čeľusťami H2 | 127 mm | |
Rozostupová kružnica F | 176 mm | |
⌀ centrovania B | 160 mm | |
Hĺbka centrovania C | 5 mm | |
Štvorhranný upínací kľúč K | 11 mm | |
Hmotnosť | 19 kg | |
Druh produktu | Kombinované štvorčeľusťové skľučovadlo |
Číslo položky | 315635 200 | |
EAN/GTIN | 5907412202822 | |
Číslo výrobcu | 354605020700 |