Čeľuste na vonkajšie upínanie 4-dielna sada, tvrdé 250

Č. pol.: 315100 250
Nastavte cenu 4 ks (81,89 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ skľučovadla Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ skľučovadla 250 mm
Dĺžka L 90 mm
Šírka B 24 mm
Výška H 67,5 mm
vhodné pre farebný kód Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm
Druh produktu Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 315100 250
EAN/GTIN 4019208038513
Číslo výrobcu 110069

Popis

Vhodné pro:

Štvorčeľusťové skľučovadlo č. 312505; 312705.

Poznámka:

  • V zásade je možné obnoviť čeľuste v skľučovadle, keď nie je opotrebované vedenie v telese.
  • Dokúpené nadstavbové, sústružnícke a vŕtacie čeľuste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Čeľuste na vonkajšie upínanie 4-dielna sada, tvrdé  250

Čeľuste na vonkajšie upínanie 4-dielna sada, tvrdé 250

na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
327,54 €
(81,89 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
172,78 €
(57,59 € / 1 ks)
Šírka B 24 28
pre typ skľučovadla 250 250
Výška H 67,5 63
Dĺžka L 90 105
vhodné pre farebný kód Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX
Druh produktu Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka