{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 200 mm | |
Dĺžka L | 69 mm | |
Šírka B | 20 mm | |
Výška H | 53,5 mm | |
vhodné pre farebný kód | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | |
Druh produktu | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo |
Číslo položky | 315100 200 | |
EAN/GTIN | 4019208038506 | |
Číslo výrobcu | 110068 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Čeľuste na vonkajšie upínanie 4-dielna sada, tvrdé 200
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Šírka B | 20 mm | 25 mm |
pre typ skľučovadla | 200 mm | 200 mm |
Výška H | 53,5 mm | 54 mm |
Dĺžka L | 69 mm | 85 mm |
vhodné pre farebný kód | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX |
Druh produktu | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo |