{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 160 mm | |
Dĺžka L | 61 mm | |
Šírka B | 18 mm | |
Výška H | 47,5 mm | |
vhodné pre farebný kód | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | |
Druh produktu | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo |
Číslo položky | 315100 160 | |
EAN/GTIN | 4019208038490 | |
Číslo výrobcu | 110067 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Čeľuste na vonkajšie upínanie 4-dielna sada, tvrdé, pre typ skľučovadla: 160
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Šírka B | 18 mm | 20 mm |
pre typ skľučovadla | 160 mm | 160 mm |
Výška H | 47,5 mm | 53 mm |
Dĺžka L | 61 mm | 70 mm |
vhodné pre farebný kód | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX |
Druh produktu | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo |