{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre typ obloženia | 125 mm | |
Dĺžka L | 52 mm | |
Šírka B. | 18 mm | |
Výška H | 41,5 mm | |
Zodpovedá farebnému kódu | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | |
Typ výrobku | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo |
Číslo položky | 314700 125 | |
EAN/GTIN | 4019208034478 | |
Číslo výrobcu | 107600 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Súprava blokových čeľustí 4-dielna, mäkká, pre typ skľučovadla: 125mm
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
77,87 €
|
|
Šírka B. | 18 mm | 20 mm |
Pre typ obloženia | 125 mm | 125 mm |
Výška H | 41,5 mm | 40 mm |
Dĺžka L | 52 mm | 51 mm |
Zodpovedá farebnému kódu | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX |
Typ výrobku | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo |