{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre typ obloženia | 315 mm | |
Dĺžka L | 130 mm | |
Šírka B. | 34 mm | |
Výška H | 79,5 mm | |
Zodpovedá farebnému kódu | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | |
Typ výrobku | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo |
Číslo položky | 314700 315 | |
EAN/GTIN | 4019208034522 | |
Číslo výrobcu | 107605 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Súprava blokových čeľustí 4-dielna, mäkká, pre typ skľučovadla: 315mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Šírka B. | 34 mm | 32 mm |
Pre typ obloženia | 315 mm | 315 mm |
Výška H | 79,5 mm | 73 mm |
Dĺžka L | 130 mm | 125 mm |
Zodpovedá farebnému kódu | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX |
Typ výrobku | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo |