Súprava blokových čeľustí 3-dielna, mäkká 125

Č. pol.: 312971 125
Nastavte cenu 3 ks (25,96 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ skľučovadla Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ skľučovadla 125 mm
Dĺžka L 51 mm
Šírka B 20 mm
Výška H 40 mm
vhodné pre farebný kód Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX
Druh produktu Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 312971 125
EAN/GTIN 4062406154899
Číslo výrobcu 312971 125

Popis

Poznámka:

Kompatibilné s trojčeľusťovým skľučovadlom Bison.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka