P290 ACK D40-3-125-W40-18 Frézy s prodlouženou drážkou nesoucí 12 a 18 mm dlouhé břitové destičky

Č. pol.: 3138671
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MILLSHRED P290 LINE
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3138671
EAN/GTIN 7291075308174
Číslo výrobcu 3138671
Číslo L L23980 1011

Popis

Popis:

Válcová čelní fréza, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr řezu (DC) 40 mm, počet řezných prvků (CICT) 21, délka řezu max (APMX) 125 mm, Počet řezných hran (NOF) 3, Celková délka (OAL) 220 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 21
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 125 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Celková délka (OAL) 220 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MILLSHRED P290 LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka