{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 254 mm | |
Dĺžka L | 125 mm | |
Šírka B | 40 mm | |
Výška H | 40 mm | |
Vzdialenosť otvorov a | 30 mm | |
Vzdialenosť otvorov b | 30 mm | |
Šírka drážky D | 16 mm | |
pre závity DIN 912 | M12 | |
vhodné pre farebný kód | Schunk silové upínacie puzdro a čeľuste | |
Druh produktu | Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo |
Číslo položky | 313750 254 | |
EAN/GTIN | 4019208193779 | |
Číslo výrobcu | 1028190 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Súprava nadstavbových čeľustí 3dielna 254
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
107,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
397 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
234 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Vzdialenosť otvorov a | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Vzdialenosť otvorov b | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Šírka B | 40 mm | 40 mm | 50 mm |
Dĺžka L | 125 mm | 125 mm | 110 mm |
Šírka drážky D | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
vhodné pre farebný kód | Schunk silové upínacie puzdro a čeľuste | Schunk silové upínacie puzdro a čeľuste | Schunk silové upínacie puzdro a čeľuste |
Druh produktu | Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo | Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo | Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo |