{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 170 mm | |
Dĺžka L | 82 mm | |
Šírka B | 31 mm | |
Výška H | 32 mm | |
Vzdialenosť otvorov a | 15 mm | |
Vzdialenosť otvorov b | 20 mm | |
Šírka drážky D | 12 mm | |
pre závity DIN 912 | M10 | |
vhodné pre farebný kód | Schunk silové upínacie puzdro a čeľuste | |
Druh produktu | Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo |
Číslo položky | 313750 170 | |
EAN/GTIN | 4019208193755 | |
Číslo výrobcu | 1028188 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Súprava nadstavbových čeľustí 3dielna 170
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
78,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
198 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
206 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Vzdialenosť otvorov a | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Vzdialenosť otvorov b | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Šírka B | 31 mm | 32 mm | 31 mm |
pre typ skľučovadla | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
pre závity DIN 912 | M10 | M10 | M10 |
Výška H | 32 mm | 40 mm | 32 mm |
vhodné pre farebný kód | Schunk silové upínacie puzdro a čeľuste | Schunk silové upínacie puzdro a čeľuste | Schunk silové upínacie puzdro a čeľuste |