{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre typ obloženia | 254 mm | |
Dĺžka L | 125 mm | |
Šírka B. | 40 mm | |
Výška H | 40 mm | |
Vzdialenosť otvorov a.. | 30 mm | |
Vzdialenosť otvorov b | 30 mm | |
Šírka drážky D. | 16 mm | |
Pre závit DIN 912 | M12 | |
Zodpovedá farebnému kódu | Schunk silové upínacie puzdro a čeľuste | |
Typ výrobku | Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo |
Číslo položky | 313745 254 | |
EAN/GTIN | 4062406699307 | |
Číslo výrobcu | 313745 254 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Súprava nadstavbových čeľustí 3dielna, pre typ skľučovadla: 254
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
349 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
286 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Vzdialenosť otvorov b | 30 mm | 30 mm |
Šírka B. | 40 mm | 50 mm |
Pre typ obloženia | 254 mm | 254 mm |
Dĺžka L | 125 mm | 110 mm |
Šírka drážky D. | 16 mm | 16 mm |
Zodpovedá farebnému kódu | Schunk silové upínacie puzdro a čeľuste | Schunk silové upínacie puzdro a čeľuste |
Typ výrobku | Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo | Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo |