{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 200 mm | |
Dĺžka L | 75 mm | |
Šírka B | 36 mm | |
Výška H | 53 mm | |
Vzdialenosť otvorov a | 12 mm | |
Vzdialenosť otvorov b | 19 mm | |
Šírka drážky D | 17 mm | |
pre závity DIN 912 | M12 | |
Druh produktu | Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo |
Číslo položky | 313400 200 | |
EAN/GTIN | 4019208193380 | |
Číslo výrobcu | 1028172 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Súprava nadstavbových čeľustí 3dielna 200
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Vzdialenosť otvorov a | 12 | 12 |
Šírka B | 36 | 36 |
pre typ skľučovadla | 200 | 200 |
pre závity DIN 912 | M12 | M12 |
Výška H | 53 | 53 |
Šírka drážky D | 17 | 17 |
Druh produktu | Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo | Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo |