{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 160 mm | |
Dĺžka L | 67 mm | |
Šírka B | 36 mm | |
Výška H | 53 mm | |
Vzdialenosť otvorov a | 12 mm | |
Vzdialenosť otvorov b | 19 mm | |
Šírka drážky D | 17 mm | |
pre závity DIN 912 | M12 | |
Druh produktu | Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo |
Číslo položky | 313400 160 | |
EAN/GTIN | 4019208193373 | |
Číslo výrobcu | 1028171 |