{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | ROTA-S plus | |
Norma | DIN 702-4 | |
Typ | 400 | |
Rozsah upínania s tvrdými nadstavbovými čeľusťami zvonka | 20 mm - 408 mm | |
Rozsah upínania s tvrdými nadstavbovými čeľusťami vnútri | 137 mm - 408 mm | |
Upínací zdvih na čeľusť S | 12 mm | |
Vonkajší ⌀ A | 408 mm | |
Prietok E | 102 mm | |
Výška skľučovadla D | 124 mm | |
⌀ centrovania B | 380 mm | |
Kľúč Vnútorný šesťhran K | 19 mm | |
Hmotnosť | 99 kg | |
maximálne otáčky | 2 200 min-1 | |
Farebný kód pre príslušenstvo | Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami | |
Druh produktu | Skľučovadlo klinovej tyče |
Číslo položky | 313117 400 | |
EAN/GTIN | 2050001928795 | |
Číslo výrobcu | 0814640 |