{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | ROTA-S plus | |
Norma | DIN 702-4 | |
Typ | 200 | |
Rozsah upínania s tvrdými nadstavbovými čeľusťami zvonka | 8 mm - 208 mm | |
Rozsah upínania s tvrdými nadstavbovými čeľusťami vnútri | 72 mm - 224 mm | |
Upínací zdvih na čeľusť S | 7 mm | |
Vonkajší ⌀ A | 206 mm | |
Prietok E | 52 mm | |
Výška skľučovadla D | 86,3 mm | |
⌀ centrovania B | 185 mm | |
Kľúč Vnútorný šesťhran K | 12 mm | |
Hmotnosť | 16,2 kg | |
maximálne otáčky | 4 800 min-1 | |
Farebný kód pre príslušenstvo | Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami | |
Druh produktu | Skľučovadlo klinovej tyče |
Číslo položky | 313117 200 | |
EAN/GTIN | 2050001928764 | |
Číslo výrobcu | 0819102 |