Skľučovadlo na klinové tyče ROTA-S-plus 2.0 s krátkym kužeľom a základnými a tvrdými nadstavbovými čeľusťami 160/5

Č. pol.: 313137 160/5
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ / záznam krátkeho zúženia Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ROTA-S plus
Norma DIN 702-3
Upínanie krátkeho kužeľa 5
Typ 160
Rozsah upínania s tvrdými nadstavbovými čeľusťami zvonka 5 mm - 170 mm
Rozsah upínania s tvrdými nadstavbovými čeľusťami vnútri 65 mm - 186 mm
Upínací zdvih na čeľusť S 6,5 mm
Vonkajší ⌀ A 165 mm
Prietok E 42 mm
⌀ centrovacieho kužeľa B 82,575 mm
Počet rozperných skrutiek 4
Veľkosť rozperných skrutiek M10
Kľúč Vnútorný šesťhran K 12 mm
Hmotnosť 9,6 kg
maximálne otáčky 5 400 min-1
Farebný kód pre príslušenstvo Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami
Druh produktu Skľučovadlo klinovej tyče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 313137 160/5
EAN/GTIN 2050001928870
Číslo výrobcu 0819121

Popis

Prevedenie:

  • Maximálna presnosť obvodovej hádzavosti a výmeny čelustí.
  • Dlhá životnosť pri maximálnej precíznosti.
  • Modulárny systém ochranných objímok.
  • Najkratšie prípravné časy.
  • Telo skľučovadla vytvrdené až do ⌀ 315 mm.
  • Veľký priechodný otvor (rozmer E!).
  • Bezpečnostný kolík pre zachovanie maximálnej ochrany pri obsluhe.
  • Kompatibilné so základnými čeľusťami pre systém skľučovadla „F“ a systém „Duro“.
  • Flexibilné upnutie malých a veľkých obrobkov.
  • Mimoriadne presné upnutie najmenších vnútorných ⌀.

Použitie:

Pre vyvrtávacie hlavy DIN 55027 s rozperkami a maticami s nákružkami. Sústružnícke skľučovadlo sa upína vždy bez medzipríruby priamo na hlavu vretena.

Norma:

DIN 702-3.

Materiál:

Celé zo zápustkovo kovanej ocele, tým pádom vhodné pre vysoké otáčky (pozri tabuľku).

Rozsah dodávky:

1 bezpečnostný napínací kľúč a 1 sada upevňovacích skrutiek.
Vrátane 1 súpravy základných a tvrdých nadstavbových čeľustí.

Zvláštní příslušenství:

Náhradné a prídavné čeľuste pozri č. 313200313350.