4-čeľusťové sústruhové skľučovadlo s klinovou tyčou ROTA-M-flex 2+2 400

Č. pol.: 313101 400
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Vonkajší priemer Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ROTA-M flex
Počet čeľustí 4
Vonkajší ⌀ A 400 mm
Hmotnosť 125 kg
maximálne otáčky 1 500 min-1
maximálna upínacia sila 150 kN
Maximálny uťahovací moment 200 Nm
Upínací zdvih na čeľusť 14,5 mm
Vyrovnávací zdvih na čeľusť 7,9 mm
Aktivácia ručné
Druh produktu Skľučovadlo klinovej tyče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 313101 400
EAN/GTIN 2050002052963
Číslo výrobcu 1407684

Popis

Prevedenie:

Ručné 4-čeľusťové skľučovadlo spája výhody a funkcie 2, 3 a 4-čeľusťových skľučovadiel a je mimoriadne flexibilné pre použitie na sústruhoch, frézkach a frézovacích/sústružníckych centrách. Obrobky sú upnuté centricky pomocou protiľahlých párov čeľustí spojených systémom unášacích krúžkov a predurčeniu je zabránené pomocou kyvadlového mechanizmu. Vyvažovací mechanizmus umožňuje aj centrické upínanie tenkostenných obrobkov. Pri stacionárnych aplikáciách sa musí upnúť pomocou konzoly alebo adaptérových dosiek.
  • Upínanie okrúhlych, kubických a geometricky nepravidelných obrobkov.
  • Utesnené prevedenie – teda vhodné aj pre liate a kované diely.
  • Vizuálny indikátorový kolík na zaistenie procesne spoľahlivého upnutia komponentu.
  • Možno použiť aj ako 2-čeľusťové skľučovadlo.

Norma:

ISO 702-4.

Rozsah dodávky:

Posuvné bloky alebo upevňovacie skrutky a kľúč.

Poznámka:

Upínacie čeľuste nie sú súčasťou dodávky. Dostupné na požiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka