4-čeľusťové sústruhové skľučovadlo s klinovou tyčou ROTA-M-flex 2+2 260

Č. pol.: 313101 260
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Vonkajší priemer Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria ROTA-M flex
    Počet čeľustí 4
    Vonkajší ⌀ A 260 mm
    Hmotnosť 41 kg
    maximálne otáčky 2 700 min-1
    maximálna upínacia sila 100 kN
    Maximálny uťahovací moment 120 Nm
    Upínací zdvih na čeľusť 9,5 mm
    Vyrovnávací zdvih na čeľusť 5,1 mm
    Aktivácia ručné
    Druh produktu Skľučovadlo klinovej tyče

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 313101 260
    EAN/GTIN 2050002052949
    Číslo výrobcu 1389670

    Popis

    Prevedenie:

    Ručné 4-čeľusťové skľučovadlo spája výhody a funkcie 2, 3 a 4-čeľusťových skľučovadiel a je mimoriadne flexibilné pre použitie na sústruhoch, frézkach a frézovacích/sústružníckych centrách. Obrobky sú upnuté centricky pomocou protiľahlých párov čeľustí spojených systémom unášacích krúžkov a predurčeniu je zabránené pomocou kyvadlového mechanizmu. Vyvažovací mechanizmus umožňuje aj centrické upínanie tenkostenných obrobkov. Pri stacionárnych aplikáciách sa musí upnúť pomocou konzoly alebo adaptérových dosiek.
    • Upínanie okrúhlych, kubických a geometricky nepravidelných obrobkov.
    • Utesnené prevedenie – teda vhodné aj pre liate a kované diely.
    • Vizuálny indikátorový kolík na zaistenie procesne spoľahlivého upnutia komponentu.
    • Možno použiť aj ako 2-čeľusťové skľučovadlo.

    Norma:

    ISO 702-4.

    Rozsah dodávky:

    Posuvné bloky alebo upevňovacie skrutky a kľúč.

    Poznámka:

    Upínacie čeľuste nie sú súčasťou dodávky. Dostupné na požiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka