{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | ROTA-M flex | |
Počet čeľustí | 4 | |
Exteriér⌀ A. | 500 mm | |
Hmotnosť | 227 kg | |
Maximálna rýchlosť | 1 100 min-1 | |
Maximálna sila zovretia | 180 kN | |
Maximálny krútiaci moment | 250 Nm | |
Upínací zdvih Pro čeľuste | 17,8 mm | |
Pro čeľusť pre náhla cievna mozgová príhoda | 10 mm | |
Aktivácia | ručné | |
Typ výrobku | Skľučovadlo klinovej tyče |
Číslo položky | 313101 500 | |
EAN/GTIN | 2050002052970 | |
Číslo výrobcu | 1410477 |