P290 EPW D32-4-130-W25-12 Frézy dlouhé nesoucí 12 a 18 mm břitové destičky s dlouhými hranami.

Č. pol.: 3110860
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MILLSHRED P290 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3110860
EAN/GTIN 7291075308792
Číslo výrobcu 3110860
Číslo L L23980 1786

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet řezných těles (CICT) 4, délka řezu max (APMX) 12 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 130 mm, hřídel sběrače Weldon, hřídel sběrače Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 98 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Celková délka (OAL) 130 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 1 Stupne
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MILLSHRED P290 LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka