Popis:
Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 21 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 12 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 52 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 21 mm
- Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M12
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 25 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 3
- Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
- Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 19 mm
- Pocet drážek (NOF) 3
- Funkcní délka (LF) 30 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) P290 ACKT 1204PDR-F
- Celková délka (OAL) 52 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 1.4 Stupne
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne