P290 EPW D1.50-4-M16-18 Frézy se závitovou úpravou FLEXFIT pro 12 a 18 mm dlouhé břitové destičky

Č. pol.: 3110798
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) FLEXFIT
Typ výrobku Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3110798
EAN/GTIN 7291075308860
Číslo výrobcu 3110798
Číslo L L23980 1620

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1,142″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/2″, počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximální (APMX) 0,708″, Počet flétny (NOF) 4, Celková délka (OAL) 2,559″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1.142″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): M16
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.708″
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 0.984″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Funkcní délka (LF): 1.575″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Celková délka (OAL): 2.559″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 2 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "FLEXFIT" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka