HM90 E90AD-D25-2-M12 Stopkové frézy 90° se závitovou úpravou FLEXFIT nesoucí HM90 ADKT-1505 Destičky

Č. pol.: 3110730
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria FLEXFIT
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3110730
EAN/GTIN 7291075122831
Číslo výrobcu 3110730
Číslo L L23980 606

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 21 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitových těles (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 14,3 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 57 mm, efektivní délka (LU) 30,8 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 21 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M12
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14.3 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 19 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Celková délka (OAL) 57 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 11.5 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 30.8 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "FLEXFIT" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka