MF EWX D32-3-080-C32-07 Frézy s rychloposuvem nesoucí oboustranné břitové destičky se 6 břity

Č. pol.: 3106837
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELI6FEED UPFEED LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3106837
    EAN/GTIN 7291075310214
    Číslo výrobcu 3106837
    Číslo L L23980 2893

    Popis

    Popis:

    Čelní frézy s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 19,7 mm, počet břitových těles (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 2,7 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 165 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, efektivní délka (LU) 80 mm

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 30.7 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 19.7 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 19.7 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 32 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 3
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.7 mm
    • Pocet drážek (NOF) 3
    • Funkcní délka (LF) 165 mm
    • Délka hlavy (LH) 83 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H600 WXCU 070515T
    • Celková délka (OAL) 165 mm
    • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3 Stupne
    • Typ stopky Kulaté
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 30 Stupne
    • Krouticí moment (TQ) 4.8 Nxm
    • Použitelná délka (LU) 80 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka