MF EWX D32-3-M16-07 Šroubovací 30° frézy s vysokým posuvem s rozhraním FLEXFIT pro oboustranné břitové destičky se 6 řeznými hranami

Č. pol.: 3106835
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria FLEXFIT
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106835
EAN/GTIN 7291075310320
Číslo výrobcu 3106835
Číslo L L23980 775

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr (DC/DCX) 19,7 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 2,7 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 60 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M16
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 19.7 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 19.7 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.7 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 24 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H600 WXCU 070515HP
  • Celková délka (OAL) 60 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 30 Stupne
  • Krouticí moment (TQ) 4.8 Nxm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka