T445 SMD2.5-.94-4-1.25-13 Nástrčné 30°, 45° a 60° čelní frézy s prodlouženou drážkou, nesoucí T490 LNMT/LNHT 13 Tangenciálně upnuté břitové destičky

Č. pol.: 3106378
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELITANG
Druh produktu Čelná fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106378
EAN/GTIN 7291075323207
Číslo výrobcu 3106378
Číslo L L23980 1505

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2,56″, Cutting Diameter (DC) 12-1/2″, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut maximum (APMX) 0,94″, Flute Count (NOF) 4, OAL (OAL) 2-1/4″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2.56″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2-1/2″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 4.403″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.94″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL): 2-1/4″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELITANG" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka