T475 SM-D050-56-3-32-13 Kuželové stopkové nástrčné frézy pro tangenciálně uložené destičky T490 LNMT/LNHT 13

Č. pol.: 3107227
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria HELITANG
    Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3107227
    EAN/GTIN 7291075323139
    Číslo výrobcu 3107227
    Číslo L L23980 292

    Popis

    Popis:

    Skořepinová fréza, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 78 mm, průměr břitu (DC) 50 mm, počet břitů (CICT) 15, max. délka břitu (APMX) 57,7 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 83,5 mm

    Charakteristika:

    • Typ upínace A
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 78 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 50 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 81 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 15
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 57.7 mm
    • Pocet drážek (NOF) 3
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
    • Celková délka (OAL) 83.5 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka