FIN LNK D063-130-4-INT50 Stopkové frézy se strmým kuželem podle DIN 69871 pro tangenciálně uložené břitové destičky pro dokončování vysokých ramen

Č. pol.: 3106182
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELITANG
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106182
EAN/GTIN 7291075328622
Číslo výrobcu 3106182
Číslo L L23980 436

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 97,5 mm, průměr břitu (DC) 63 mm, počet břitů (CICT) 36, délka břitu max. (APMX) 130 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 277,85 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 97.5 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 36
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 130 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FIN LNAT 1607 PN-R
  • Celková délka (OAL) 277.85 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELITANG" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka