Popis:
Čelní fréza s WSP, průměr (DC/DCX) 22,5 mm, počet břitových destiček (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 2 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 60 mm.
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
- Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M16
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 22.5 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 22.5 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 32 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 4
- Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
- Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 24 mm
- Pocet drážek (NOF) 4
- Funkcní délka (LF) 35 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H600 WXCU 05T312T
- Celková délka (OAL) 60 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 1.9 Stupne
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 30 Stupne
- Krouticí moment (TQ) 2 Nxm