HTP D1.00-2-L08-W1.0-LN10 Boční pěchy nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami

Č. pol.: 3105514
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria TANGPLUNGE
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105514
EAN/GTIN 7291075263114
Číslo výrobcu 3105514
Číslo L L23980 2737

Popis

Popis:

Ponorné frézy, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC) 1″, počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximální (APMX) 0,118″, plocha efektivní Počet řezných hran (ZEFF) 2, Celková délka (OAL) 8″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.118″
  • Pocet efektivních rezných hran (ZEFF): 2
  • Délka hlavy (LH): 4″
  • Celková délka (OAL): 8″
  • Typ stopky: Weldon

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TANGPLUNGE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka