Popis:
Zapichovací fréza, průměr sedla na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 16 mm, počet břitových destiček (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 2,5 mm, počet účinných drážek na čelní straně (ZEFF) 2, celková délka (OAL) 120 mm, účinná délka (LU) 32 mm.
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 16 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 2
- Maximální hloubka rezu (APMX) 2.5 mm
- Pocet efektivních rezných hran (ZEFF) 2
- Délka hlavy (LH) 32 mm
- Celková délka (OAL) 120 mm
- Typ stopky Kulaté
- Použitelná délka (LU) 32 mm