HTP D066-05-27-R-LN16 Nástrčné frézy nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami

Č. pol.: 3104597
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria TANGPLUNGE
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3104597
EAN/GTIN 7291075217896
Číslo výrobcu 3104597
Číslo L L23980 2697

Popis

Popis:

Zapichovací frézy, průměr tělesa (BD) 62 mm, průměr břitové destičky, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr břitu (DC) 66 mm, počet břitů (CICT) 5, max. délka břitu (APMX) 3 mm, počet účinných drážek, čelní strana (ZEFF) 5, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 62 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 66 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Pocet efektivních rezných hran (ZEFF) 5
  • Celková délka (OAL) 50 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TANGPLUNGE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka