HTP D032-3-L210-C32-LN10 Pístnice pro boční zapichovací frézování pro tangenciálně uložené destičky se 4 řeznými hranami.

Č. pol.: 3105017
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria TANGPLUNGE
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105017
EAN/GTIN 7291075253870
Číslo výrobcu 3105017
Číslo L L23980 2726

Popis

Popis:

Zapichovací frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 32 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 3 mm, počet účinných drážek, čelní strana (ZEFF) 3, celková délka (OAL) 210 mm, účinná délka (LU) 120 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Pocet efektivních rezných hran (ZEFF) 3
  • Délka hlavy (LH) 120 mm
  • Celková délka (OAL) 210 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 120 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka