HTP D025-2-L200-C25-LN10 Pístnice pro boční zapichovací frézování pro tangenciálně uložené destičky se 4 řeznými hranami.

Č. pol.: 3105016
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria TANGPLUNGE
    Druh produktu Kopírovacia fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3105016
    EAN/GTIN 7291075253863
    Číslo výrobcu 3105016
    Číslo L L23980 2725

    Popis

    Popis:

    Zapichovací frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 25 mm, počet břitů (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 3 mm, počet účinných drážek, čelní strana (ZEFF) 2, celková délka (OAL) 200 mm, účinná délka (LU) 120 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 25 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 2
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
    • Pocet efektivních rezných hran (ZEFF) 2
    • Délka hlavy (LH) 120 mm
    • Celková délka (OAL) 200 mm
    • Typ stopky Kulaté
    • Použitelná délka (LU) 120 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka