Popis:
Čelní a rohové frézy s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr (DC/DCX) 89,7 mm, počet řezných těles (CICT) 10, průměr náboje (DHUB) 60 mm, celková délka (OAL) 50 mm.
Charakteristika:
- Typ upínace B
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 80 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 89.7 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 89.7 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 10
- Maximální hloubka rezu (APMX) 6 mm
- Prumer dosedací plochy (DHUB) 60 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) S865 SNMU1305ZNTR-MM
- Celková délka (OAL) 50 mm
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 65 Stupne