S865 FSN D050-04-22-R13 Čelní 65° fréza pro břitové destičky s 8 břity

Č. pol.: 3181018
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELIDO 865 LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3181018
    EAN/GTIN 7291075277517
    Číslo výrobcu 3181018
    Číslo L L23980 1117

    Popis

    Popis:

    Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 59,7 mm, počet řezných těles (CICT) 4, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 40 mm

    Charakteristika:

    • Typ upínace A
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 50 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 59.7 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 59.7 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 4
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 6 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 48 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) S865 SNMU1305ZNTR-MM
    • Celková délka (OAL) 40 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 65 Stupne

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka